アンブ
アンブの 事務用品
アンブの その他医療事務用品
蘇生トレーニング用マネキンAmbu iQF
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
60868118
品番
1020215030
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥105,598
販売価格(税別)
¥
95,998
バスケットに入れる
軽量で持ち運びやすい成人モデル。
仕様
man SAM
セット内容
アンブマンサムiQF(上半身)、キャリーケース、フェースカバー:1個[アンブマン]、エアーバック:25枚入[アンブマン]
質量(kg)
1.6
サイズ
全長700×横幅370mm
電源
単4アルカリ電池×3
アズワン品番
68-0788-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000