曜日別特売
22608-02 ディゾルビット ドーイチ 60868177

22608-02 ディゾルビット ドーイチ 60868177
22608-02 ディゾルビット ドーイチ 60868177
22608-02 ディゾルビット ドーイチ 60868177
22608-02 ディゾルビット ドーイチ 60868177
22608-02 ディゾルビット ドーイチ 60868177

ディゾルビット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(375mL×2本)注文コード60868177品番22608-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

100%有機質・生分解性。トルエン、キシレン、ベンゼン等の有害物質は不使用! 金属等に対し非腐食性。水洗い可(水拭き,又は水洗いをするときれいに汚れを除去! )

使用方法
ディゾルビットは溶かす作用で汚れを除去します。
汚れを除去するという事は下地から汚れをはがす事ですから、汚れと下地の接着面に直接ディゾルビットが作用することが肝心です。
従って、厚みのある汚れはディゾルビットをつける前に出来るだけ削り取っておきます。
ディゾルビットを吹き付けてから、汚れに応じて30秒から15分ほど放置しますと、さらに効果が期待できます。
汚れを取った後は水拭きしてください。
表示内容
天然オレンジオイルから生まれた人と地球環境に優しいのに超強力な汚れはがし剤です。
ディゾルビットは米国アリゾナ州オレンジソル社が開発した製品です。
1989年アラスカ沖タンカー座礁原油流出事故に際し米国環境庁が、世界の300種類以上の洗剤の中から唯一正式に採用した洗浄剤です。
用途接着剤・ガムテープ・チューインガム・口紅・グリース・シリコンコーキング・オイル・ウレタンフォーム・換気扇の汚れ・レンジ周り・金属板の汚れ・防錆剤・その他容量(mL)750(375×2本)
注意
※水で薄めずに原液のまま使ってください。
※絹、白木、革、紙製品はしみ込みますので使わないでください。
※塗装面、特殊コーティング面、特殊な素材、繊維製品の着色物等、変質、剥落、色落ち、シミ付する物もありますので、必ず目立たない所で試してからご使用ください。
※可燃性:火気のある所での使用や保管は避けてください。
※幼児の手の届かない所にスプレーを「OFF」の状態で保管してください。
※万一飲み込んだ場合、水を飲む等の処置を行い、目に入った場合は水で洗い流してください。
※異常がある場合は医師に見せてください。
※天然材料を使用している為外観の色が一定ではありません。
※冷所に放置すると下部に白い沈殿物が出現しますが効能は変わりありません。(常温で元にもどります。)

商品説明動画

ラストリムーバーシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60868177
2023-10-10
用途: キッチンの油汚れ
サービス業

同じ商品を持っていて、入れ物を検索して見つけましたが、やっぱり少し違いましたのが残念です。中身が、薄くなった気が、します。

対象商品 : 60868177
2022-02-04
用途: コーキング落とし
有限会社シンエイ製造業

外壁に取付けたテント撤去後のコーキングを落とすのに、プラスチックヘラを使い
荒落とし、中落とし、仕上げと3回やって、コーキングが取れました。金属サイディング(ガルバ鋼板)の塗装を傷めずに済んでよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除去剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする