曜日別特売
- ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868204

 

- ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868204
- ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ モノタロウ 60868204
モノタロウ

ロッドエンド 給油 おねじ 右ねじタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
寸法d(mm)6
ねじの呼びM6×1
内容量1個注文コード60868204品番-
販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ボールとハウジングが球面で接触しているため極めて滑らかな回転、すべり運動が得られます。
本体におねじが加工されているので、取付けが容易です。

用途
ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3寸法dk(mm)12.7ねじの呼びM6×1材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)質量(g)26タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式基本動定格荷重Cr(KN)4.3基本静定格荷重Cor(KN)5.3寸法B(mm)9寸法C1(mm)6.75寸法G(mm)M6寸法d(mm)6寸法d2(mm)21寸法h(mm)36寸法l1(mm)22寸法l2(mm)48
注意
※用途以外に使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60868204
2023-07-14
用途: バイクのチェンジペダルのリンクに使用
製造業

ガタツキも無く、特に問題無く使えています。
コスパに優れた商品です。

対象商品 : 60868204
2021-12-12
用途: バイクのシフトロッド

有名なメーカーのものに比べて、受け部の合金の作りが荒い。
一応、使用は問題なく出来ているがガタなど寿命が来るのが早そうに思う。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする