用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3寸法dk(mm)15.88ねじの呼びM8×1.25材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)質量(g)44タイプおねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向右ねじ給油タイプ給油式基本動定格荷重Cr(KN)6.8基本静定格荷重Cor(KN)8.5寸法B(mm)12寸法C1(mm)9寸法G(mm)M8寸法d(mm)8寸法d2(mm)25寸法h(mm)42寸法l1(mm)25寸法l2(mm)56