PAパネルスタンド ポールタイプ 片面

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60868228 品番PA14M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。脚部は低いスタンドに最適なΦ300mmのスチール製丸板タイプ(M脚ベース)です。パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。

材質ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上) 仕様組立品 トラスコ品番819-0848 質量(kg)3.7 高さ(mm)1366 タイプ片面、M脚 規格A3〜A1 脚(mm)(ベース)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868228 PA14M 09493725 PA14M PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 PAパネルスタンド(M脚シリーズ) 常磐精工 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする