曜日別特売
PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237

 

PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237
PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237
PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237
PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237
PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237
PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237
PA14X PAパネルスタンド ポールタイプ 片面 TOKISEI 60868237

PAパネルスタンド ポールタイプ 片面

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1台注文コード60868237品番PA14X
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,500

脚部は特許取得の折りたたみができるX脚ベースで、配送・収納に大変便利です。対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。店舗の中やオフィス事務所などさまざまなシーンで役立つパネルスタンドです。

材質ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上)仕様組立品トラスコ品番819-0849質量(kg)2.5高さ(mm)1390タイプ片面、X脚規格A3~A1脚(mm)(ベース)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする