PAパネルスタンド ポールタイプ 片面

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60868246 品番PA15G-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

脚部の重さを利用し、LEDパネルにも対応するG脚のスタンドです。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。脚部本体が6kg以上あるウエイト重視スタイル(G脚ベース)です。対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。

材質ポール:ステンパイプ(#400仕上)、ホルダー:アルミ(アルマイト仕上) 仕様組立品、屋内用 トラスコ品番819-0850 セット内容スパナ 質量(kg)8.3 高さ(mm)840〜1400 タイプ片面、G脚 規格A1〜A0 全高(mm)840〜1400 有効長(mm)パネル/上段ポール:690、下段ポール:610(上下ホルダーのスライドでポール全体で対応可能) パネルサイズ(mm)厚さ30まで、横幅250〜600まで ベース寸法(mm)(G脚)400 脚(mm)(ベース)700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868246 PA15G-B 09493768 PA15G-B PAパネルスタンド(G脚シリーズ) 常磐精工 PAパネルスタンド(G脚シリーズ) 常磐精工 1台 22,980 税込25,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする