※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PAパネルスタンド ポールタイプ 片面

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60868273 品番PA23TW-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ツインポール専用脚部(TW脚ベース)で、幅広パネルでも安定感があります。スライドポールタイプで高さ調節が可能です。ツインポールで幅広いパネルにも対応できるスタイルです。対応パネル厚は30mmまで、パネル押さえ・パネル受けは上下にスライドし、パネルをしっかりと挟み込みます。パネルは垂直、傾斜の展示が可能で様々なサイズに対応します。

材質ポール:ステンパイプ・ツイン/#400仕上(スライド)、ホルダー:アルミ押出し/アルマイト仕上、TW脚ベース:スチール/クロムメッキ仕上 仕様組立品、屋内用 トラスコ品番819-0853 セット内容スパナ大、スパナ小 質量(kg)11.1 高さ(mm)1380〜2270 タイプ片面、TW脚 規格A1〜B0 全高(mm)1380〜2270 有効長(mm)パネル/上段ポール:1230、下段ポール:940(上下ホルダーのスライドでポール全体で対応可能) パネルサイズ(mm)厚さ30まで、横幅400〜800まで ベース寸法(mm)(TW脚)400 脚(mm)(ベース)300
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868273 PA23TW-B 09493883 PA23TW-B PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 PAパネルスタンド(TW脚シリーズ) 常磐精工 1台 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする