ANEZ-S アルミニューイーゼル A型タイプ TOKISEI 60868307

 

ANEZ-S アルミニューイーゼル A型タイプ TOKISEI 60868307 ANEZ-S アルミニューイーゼル A型タイプ TOKISEI 60868307 ANEZ-S アルミニューイーゼル A型タイプ TOKISEI 60868307 ANEZ-S アルミニューイーゼル A型タイプ TOKISEI 60868307 ANEZ-S アルミニューイーゼル A型タイプ TOKISEI 60868307 ANEZ-S アルミニューイーゼル A型タイプ TOKISEI 60868307

アルミニューイーゼル A型タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60868307 品番ANEZ-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミニューイーゼルは、木製とは違い、軽くて丈夫です。
軽量パネル用のスタンドです。
一体型ホルダーで、上下に動かし調節するだけで簡単にセットできます。
総アルミ製なので軽く、丈夫でサビにも強いアルマイト仕上です。

材質フレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上、ホルダー:アルミ 仕様完成品、屋外用 トラスコ品番819-0854 質量(kg)3.2 全高(mm)(設置時)970 適合サイズパネル/A2、B2、A1(厚さ30mmまでのパネル対応) 本体サイズ(mm)W430XH990XD395 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)430×395×990
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60868307 ANEZ-S 09494093 ANEZ-S アルミニューイーゼル 常磐精工 アルミニューイーゼル 常磐精工 1台 11,980 税込13,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする