テンダイ
テンダイの 入浴関連
テンダイの 清拭用品
多用途ショートタオル10枚組
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10枚)
注文コード
60868407
品番
574846
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
●ちょっと使いに便利なコンパクトサイズのタオルです。
仕様
ホワイト
材質
綿100%
色
ホワイト
サイズ
280×600mm
内容
イエロー3枚・グリーン3枚・ブルー4枚
質量(g/枚)
約36
アズワン品番
7-8546-01