用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
寸法d2(mm)33面取寸法r1(mm)0.3寸法dk(mm)22.23ねじの呼びM12×1.75材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)質量(g)108タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ給油式基本動定格荷重Cr(KN)13基本静定格荷重Cor(KN)14寸法B(mm)16寸法C1(mm)12寸法G(mm)M12寸法d(mm)12寸法h1(mm)50寸法l5(mm)7寸法l4(mm)68