カッティングシートA4版

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 60868474 品番 425A4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系 用途屋内または短期屋外用に トラスコ品番793-9809 厚さ(mm)0.1 ビビットグリーン サイズA4 質量(g)27 寸法(縦×横)(mm)310×225 粘着力18N/25mm
注意
※色目によって対候性は異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60868492
2024-08-24
用途:
看板名称変更に使用
株式会社千葉住宅サービス社 様 (サービス業)

ご丁寧な梱包ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品:
60868508
2024-05-11
用途:
○○隠し
サービス業

傷・アラ・見せたくない物の上から張ってしまおうと思い購入

対象商品:
60868474
2023-06-27
用途:
セイルデザインステッカー
製造業

目安寸法として裏に目盛あり便利です。
セイルは耐候性、防水性が必要ですが、今のところ問題ありません。色あせしない事を期待します。

対象商品:
60868492
2022-03-13
用途:
オートバイ用のデザインシール

白色で半つや消しのような感じでとても使いやすい品です。

対象商品:
60868483
2022-12-30
用途:
自作シール作成
よんプロMotorz 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブルーリボン自作のために購入しました。
本来なら此のようなものは必要無いんですが・・・

対象商品:
60868508
2020-05-25
用途:
店の窓fガラスに告知をする時
卸売・小売業

近所のホームセンターで量り売りしているシートと比べると、断然厚さがあり、カッティングし易いので気に入っています。

対象商品:
60868447
2020-05-05
用途:
ホイール貼り付け
その他業種

ホイールのインパクトにスポークに貼り付け。カッコ良くなった。

対象商品:
60868508
2019-12-03
用途:
看板のロゴ制作
カフェライミン 様 (飲食業)

これまで使っていた安価なカッティングシートの場合は、裏紙に「ロゴを反転印刷」して 切り分けていました
しかし中川ケミカルのカッティングシートの裏紙に インクジェットプリンターでの印刷は出来ません インクをすべて弾いてしまいます

このシートは、リタックシートなるものを利用することが前提のプロ向けのものでした
裏紙には加工が施されており、原稿を糊付けしたあと それをきれいにはがせます

複雑な文様 多くの文字列を リタックシートを利用する手法には最適
簡単な作業には贅沢な仕様だと言えるかもしれません

シートの品質は素晴らしいものでした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする