711A4 カッティングシートA4版 中川ケミカル 60868492

カッティングシートA4版

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1枚注文コード60868492品番711A4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

装飾用シートのスタンダードです。
簡単に切って貼ることができるオールマイティに使えるシートです。
社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。

用途屋内または短期屋外用に材質素材:塩化ビニール樹脂、粘着剤:アクリル系トラスコ品番794-2303厚さ(mm)0.1ホワイトサイズA4質量(g)27寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力18N/25mm
注意
※色目によって対候性は異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60868492
2024-08-24
用途: 看板名称変更に使用
株式会社千葉住宅サービス社サービス業

ご丁寧な梱包ありがとうございました。
またよろしくお願い致します。

対象商品 : 60868508
2024-05-11
用途: ○○隠し
サービス業

傷・アラ・見せたくない物の上から張ってしまおうと思い購入

対象商品 : 60868474
2023-06-27
用途: セイルデザインステッカー
製造業

目安寸法として裏に目盛あり便利です。
セイルは耐候性、防水性が必要ですが、今のところ問題ありません。色あせしない事を期待します。

対象商品 : 60868492
2022-03-13
用途: オートバイ用のデザインシール

白色で半つや消しのような感じでとても使いやすい品です。

対象商品 : 60868483
2022-12-30
用途: 自作シール作成
よんプロMotorz自動車・二輪車・自転車関連業

ブルーリボン自作のために購入しました。
本来なら此のようなものは必要無いんですが・・・

対象商品 : 60868508
2020-05-25
用途: 店の窓fガラスに告知をする時
卸売・小売業

近所のホームセンターで量り売りしているシートと比べると、断然厚さがあり、カッティングし易いので気に入っています。

対象商品 : 60868447
2020-05-05
用途: ホイール貼り付け
その他業種

ホイールのインパクトにスポークに貼り付け。カッコ良くなった。

対象商品 : 60868508
2019-12-03
用途: 看板のロゴ制作
カフェライミン飲食業

これまで使っていた安価なカッティングシートの場合は、裏紙に「ロゴを反転印刷」して 切り分けていました
しかし中川ケミカルのカッティングシートの裏紙に インクジェットプリンターでの印刷は出来ません インクをすべて弾いてしまいます
このシートは、リタックシートなるものを利用することが前提のプロ向けのものでした
裏紙には加工が施されており、原稿を糊付けしたあと それをきれいにはがせます
複雑な文様 多くの文字列を リタックシートを利用する手法には最適
簡単な作業には贅沢な仕様だと言えるかもしれません
シートの品質は素晴らしいものでした

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする