ユーメド貿易
ユーメド貿易の 診察・検査器具
ユーメド貿易の 打診器・打腱器
打診器 SMシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60868511
品番
SM-523
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
丸みのあるヘッドで柄の部分には知覚を調べるピンブラシ付です。
仕様
ハンマー 勝沼式 ピン、ブラシ付 200mm
材質
ヘッド部、ラテックス・柄、亜鉛ダイキャスト(ニッケルメッキ)
寸法(mm)
ゴム部:40×27
色
ブラック
質量(g)
72
アズワン品番
61-9988-11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000