中川ケミカル
中川ケミカルの 業務用掲示板/活動表
中川ケミカルの カッティングシート
転写用シートA4カットタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60868535
品番
RTCA4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。
文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
材質
素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系
用途
屋内または短期屋外用に
トラスコ品番
794-8255
厚さ(mm)
0.05
色
無色透明
サイズ
A4
質量(g)
19
寸法(縦×横)(mm)
310×225
粘着力
2N/25mm
注意
※転写専用のシートです。透明なカッティングシートではありません。