用途ロボット・搬送機器リンク機構
工作機械・繊維機械・包装機械などのリンク機構
工業機械・建設機械・土木機械・シールドマシンの
シリンダークレビスやヒンジ部
面取寸法r1(mm)0.3寸法dk(mm)19.05ねじの呼びM10×1.5材質本体/45(炭素鋼)、内輪/GCr15(高炭素クロム鋼)質量(g)72タイプめねじ表面処理(本体)亜鉛めっきねじ方向左ねじ給油タイプ無給油式基本動定格荷重Cr(KN)9.8基本静定格荷重Cor(KN)14.3寸法B(mm)14寸法C1(mm)10.5寸法G(mm)M10寸法d(mm)10寸法d2(mm)29寸法h1(mm)43寸法l5(mm)7寸法l4(mm)59