替刃メスハンドル マイクロ用 ラウンドハンドル BBシリーズ

商品レビューを投稿する
91日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 91日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60868800 品番 BB060R
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥57,198
販売価格(税別)
51,998

材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。

仕様Φ5mm 有効長310mm 全長450mm 全長450mm サイズΦ5mm 有効長(mm)310 アズワン品番64-6363-35 医療機器承認・認証・届出番号ナイフハンドル 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする