ビー・ブラウンエースクラップ
ビー・ブラウンエースクラップの 鋼製小物
ビー・ブラウンエースクラップの メス・カッター・ナイフ
替刃メスハンドル マイクロ用 ラウンドハンドル BBシリーズ
商品レビューを投稿する
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
91日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60868827
品番
BB048R
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,398
販売価格(税別)
¥
23,998
バスケットに入れる
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
仕様
全長155mm
全長
155mm
アズワン品番
64-6363-30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00218134006
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000