マイクロ・ベルトサンダーBS

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)機体:350 注文コード60868938 品番No.25812
参考基準価格(税別)¥33,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。
プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。
もう一歩踏み込んだ作業に進みます。

長さ(mm)機体:350 質量(g)720 用途木、金属の仕上げ、バリ取り・研磨作業など、狭い部分などの加工 付属品ベルトペーパー3種(細目240番、中目180番、荒目80番) 各2本・接続用L型アダプター 1個・接続用ジョイント 1個・ダスターアダプター 1個・ダスタージョイント 1個 種別本体のみ 角度調整範囲0〜70° バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 ベルト寸法(mm)10×330 充電時間(分)90 無負荷ベルト周速(m/min)200〜700(無段電子コントロール付き) アズワン品番64-8356-97 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約20(目安)
注意
※No.25812は本体のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする