回転数(min-1[r.p.m])5000〜16000(無段電子コントロール付き)
長さ(mm)機体:290
質量(g)620
用途木、金属の塗装落とし、さび落とし、磨き・切断など
付属品ディスクWA砥石60番(No.28585) 1枚・ディスクペーパー(No.28583) 1枚・切断砥石グラスファイバー入り(No.28154) 1枚・ラジアルディスクペーパー(No.27522) 1枚
種別本体のみ
砥石径(Φmm)ディスク:50
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
アズワン品番64-8356-79
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約15(目安)