回転数(min-1[r.p.m])1100〜2800(無段電子コントロール付き)
長さ(mm)機体:305
質量(g)950
用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど
付属品専用ブローケース・スポンジ(ミディアム) 1個・モップバフ 1個・バフ(フェルト) 1個・ディスク研磨ペーパー2000番 12枚・研磨剤 1個・タオル 1枚・L型レンチ 1本
種別充電器・バッテリー付き
バッテリー容量(Ah)2.6
バッテリー電圧(V)10.8
充電時間(分)90
アズワン品番64-8356-80
RoHS指令(10物質対応)対応
駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)