マイクロ・ポリッシャーWP

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 長さ(mm)機体:275 注文コード60868974 品番No.25822
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥34,800 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は長さなど2種類から選べます 他の種類を見る

コードレス(10.8V)仕様で場所を選ばず、作業が可能。
プロクソン マイクロシリーズの能力をさらに広げるPBS(プロクソン・バッテリーシステム)シリーズ。
もう一歩踏み込んだ作業に進みます。

回転数(min-1[r.p.m])1100〜2800(無段電子コントロール付き) 長さ(mm)機体:275 質量(g)770 用途磨き、研磨、ワックス仕上げなど 付属品スポンジ(ミディアム) 1個・モップバフ 1個・バフ(フェルト) 1個・ディスク研磨ペーパー2000番 12枚・研磨剤 1個・タオル 1枚 種別本体のみ バッテリー容量(Ah)2.6 バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)90 アズワン品番64-8356-81 RoHS指令(10物質対応)対応 駆動時間(分)フル充電時:約30(目安)
注意
※No.25822は本体のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする