PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の バッテリー・充電器
PROXXON(プロクソン)の 充電器
充電器LG/A2
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60868999
品番
No.25880
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
プロクソンPBSシリーズ共通バッテリー充電器
長さ(mm)
機体:130
幅(mm)
66
高さ(mm)
68
用途
No.25800、No.25802、No.25810、No.25812、No.25815、No.25817、No.25820、No.25822用充電器
質量(g)
340
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※充電器のみです