ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステン ジャックポイント サラ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
60869114
品番
540-601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,211
販売価格(税別)
¥
3,828
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス(SUS410)
適合板厚(mm)
2.3
頭部形状
皿頭
長さ(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応