フィフティ・ヴィジョナリー
フィフティ・ヴィジョナリーの 施設用家具・備品
フィフティ・ヴィジョナリーの ベッド 施設用
フィフティ・ヴィジョナリーの シーツ・カバー 施設用
大判タオルシーツ TB-001シリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
60869141
品番
TB-001-BR
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
●敷きタオルにもブランケットにも利用できる大判サイズのコットンタオル●吸水性抜群で肌触りが良い●パイルが短めで比較的乾きやすい
仕様
ブラウン 1枚
材質
綿100%
色
ブラウン
サイズ
90cm×190cm
質量(g)
1920匁(600)
アズワン品番
63-1242-63