1.ファネルコネクターS(先端径2.5mm):内径2.5〜4mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。 2.ファネルコネクターM(先端径4.0mm):内径4〜7mm程度のチューブカテーテルに適用RTBDチューブ膵管チューブ等。 3.ファネルコネクターL(先端径7.0mm):内径7〜10mm程度のチューブカテーテルに適用ドレーンチューブ等。 4.オスルアーロックコネクター:PTCDドレナージチューブ等。