ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステン ジャックポイント ナベ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(120本)
注文コード
60869288
品番
540-620
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,922
販売価格(税別)
¥
2,656
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
45
頭部形状
鍋頭
適合板厚(mm)
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応