ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステン ジャックポイント ナベ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(150本)
注文コード
60869324
品番
540-625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,661
販売価格(税別)
¥
3,328
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
25
頭部形状
鍋頭
適合板厚(mm)
3.2
RoHS指令(10物質対応)
対応