ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレスジャックポイント
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
60869358
品番
540-631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,876
販売価格(税別)
¥
5,342
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
16
適合板厚(mm)
3.2
ねじの呼び
M5
頭部
ノンヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応