弾性ストッキング ハイソックス オープントゥ SYS-8002BBシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 60869360 品番 SYS-8002BB-LL
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。

仕様オープントゥ 材質ナイロン、スパンデックス ブラック サイズLL アズワン品番9-1206-14 足首周り(cm)29〜32 ふくらはぎ周り(cm)42〜48 圧迫圧(hPa)(足首)20〜27(15〜20mmHg)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする