ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の ユニフォーム・シューズ
ナビス(アズワン)の ユニフォーム
ナビス(アズワン)の ナースストッキング・くつ下
弾性ストッキング ハイソックス クローズトゥ SYS-8001BBシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60869369
品番
SYS-8001BB-M
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
●血液の循環を促進し、静脈血、リンパ液のうっ滞を軽減・予防します。●立ち仕事や、長時間の同じ姿勢になることで生じる浮腫に対し、漸減的に圧迫を加える医療用弾性ストッキングです。
仕様
クローズトゥ
材質
ナイロン、スパンデックス
色
ブラック
サイズ
M
アズワン品番
9-1205-12
足首周り(cm)
23〜26
ふくらはぎ周り(cm)
34〜40
圧迫圧(hPa)
(足首)20〜27(15〜20mmHg)