ヤマヒロ
ヤマヒロの ねじ
ヤマヒロの 木ねじ・ドリルネジ
ヤマヒロの ドリルネジ(切り刃付)
ステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
長さ(mm)
16
注文コード
60869507
品番
540-648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,583
販売価格(税別)
¥
4,166
バスケットに入れる
この商品は
ねじサイズ・長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS410)
長さ(mm)
16
ねじピッチ(mm)
0.7
適合板厚(mm)
2.3
頭部形状
皿小頭
ねじの呼び
M4
頭径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応