非接触型体温計 DT-103

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60869613 品番DT-103
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9808,098

非接触で温度測定ができるので感染防止対策にもおすすめ!様々なシーンでご活用頂けます。

仕様(電撃に対する保護の形式)内部電源機器/(電撃に対する保護の程度)BF型装着部 質量(g)114(電池含まず) 規格IP22 測定範囲(℃)(体温)32〜42.9、(物体表面温度)0〜100 測定精度体温の場合:35.5〜42度の間±0.2度、32〜35.4度、42.1〜42.9度の間で±0.3度 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×95×45 保管温湿度範囲-25〜50°、室温95%RH以下(ただし結露しないこと) 測定モード測定モード、物体表面温度測定モード 使用環境温度(℃)10〜40 電池寿命約2000回測定可能(使用環境による) 電源供給D.C.3V(単4アルカリ電池2本) アズワン品番64-8045-29 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AGBZX00102000 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60869613
2022-09-26
用途:
会社での、朝、夜の2回職員の体温測定に使用。
建設業・工事業

新型コロナウイルス感染予防の一環として、会社で使用しています、測定時間が早く、通常の体温計との誤差が少なく、とても良いものです。

対象商品:
60869613
2022-01-14
用途:
日々の家庭での検温に使用
その他業種

信頼できる性能を求めていたので、値段は少々張りましたがこの商品を選択。コンパクトなサイズと、ものの数秒で検温が出来るため、とても満足しております。

対象商品:
60869613
2022-02-17
用途:
出勤時の検温
株式会社南予ビージョイ 様 (農・林・水産業)

接触せずすぐ体温を測れていいと思います
使いやすいです。

対象商品:
60869613
2022-02-15
用途:
出勤時の検温
名工建設株式会社 様 (建設業・工事業)

大変正確ですし、測定時間が超短いので、社員から評判が良いです。

対象商品:
60869613
2022-01-24
用途:
事務所出入口での体温測定と団地総会450の体温測定
サービス業

体温測定が速いし正確に測定することができる。追加発注も考えられる。

対象商品:
60869613
2021-07-19
用途:
来客用に購入
製造業

以前のものは、おでこに近づけて検温するタイプで、1℃ほど高く表示されていた。操作ボタンが3つあり、数人で来場された場合、待ち時間が発生していた。
こちらの機種は、検温時間も短く基本的に1ボタンのみで操作性が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
60869613
2021-03-03
用途:
役員会等、事務所に多数の人が集まる時に使用する。
志賀郷北部農産株式会社 様 (農・林・水産業)

繰り返して測定しても誤差が少なく精度の高さを感じる。
ぶら下げて保管するには袋に入れなければならない。本体に紐を通す穴などが有れば良いと思う。

2人が参考にしています
対象商品:
60869613
2021-02-15
用途:
音楽のライブの時お客様の体温を測るため
喫茶頓珍館 様 (飲食業)

ほぼ正確な体温が1秒位ではかれて体温の高さによってディスプレイの色が変わるので分かりやすく、使いやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体温計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする