アルコール除菌剤 E70

(6件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード60869629 品番17451
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

エタノール濃度70%の高濃度アルコール
除菌効果を高める乳酸ナトリウムを配合
日本製

モノタロウではこんなお得な商品も!
エタノール濃度(w/w%)62 エタノール濃度(v/v%)70 効果除菌 用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ業務用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※皮革、電子機器類、家具などには使用しないでください
※皮膚の弱い方はご遠慮下さい
※火気厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-29
用途:
定期的に空間噴射スプレーをします
特定非営利活動法人八尾自立支援センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

こちらは、障がい者の事業所で30人ほどで作業をするので感染予防として使っています。毎日、欠かさず出勤してきた人から目を閉じてもらい全身にスプレーで噴射しまして手も消毒してから会社に入るようにしています。コロナの時からやっております。お陰様でクラスターにはなっていませんしインフルエンザも感染しておりません。

対象商品:
60869629
2023-05-03
用途:
手指やトイレの除菌
日本整体師認定協会 様 (教育・研究機関)

量が多くてどこでも使えて助かります。大変コスパが良いです。

対象商品:
60869629
2022-03-10
用途:
社内の手指、その他消毒
日本クリーンシステム株式会社 様

この一斗缶から同じメーカーのポリタンに移し替えて使っています。
移し替えについては漏斗がないと大量にこぼれるので購入される際は準備しておいて下さい。
除菌剤としては問題ありません。価格も安いし国内メーカーなので安心です。

1人が参考にしています
対象商品:
60869629
2021-06-18
用途:
入退室時の消毒用に
建設業・工事業

入退室時の手指の消毒や複合機のパネルに触れる際に使用しています。
結構な量を毎日消費するためまとまった量を購入できるのが
便利だと思いました。
値段も安いです。

対象商品:
60869629
2021-07-14
用途:
会社内の除菌
教育・研究機関

さらっとして使いやすく、アルコール度数も高いので安心感があります。

対象商品:
60869629
2021-04-15
用途:
会社内の備品の消毒に使用
ダイワロイヤルゴルフ株式会社 様 (サービス業)

容量が多いので購入頻度が少なく済む。品質も問題ないように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする