ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 採尿・採便用品
ナビス(アズワン)の 尿検査用品
貯尿架台 KNシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-9948-04
注文コード
60869728
品番
KN-12
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●キャスター付きですので移動に便利です。
仕様
12人用
材質
架台/ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
690×500×1100
タイプ
12人用
キャスター
Φ50mm(2脚ストッパー付き)
アズワン品番
0-9948-04
注意
※貯尿袋は別売です。