ナビス(アズワン)
ナビス(アズワン)の 診察・検査器具
ナビス(アズワン)の 採尿・採便用品
ナビス(アズワン)の 尿検査用品
貯尿架台 KNシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
0-9948-03
注文コード
60869737
品番
KN-10
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
●キャスター付きですので移動に便利です。
仕様
10人用
材質
架台/ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)
寸法(mm)
585×500×1100
タイプ
10人用
キャスター
Φ50mm(2脚ストッパー付き)
アズワン品番
0-9948-03
注意
※貯尿袋は別売です。