貯尿架台 KNシリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アズワン品番0-9948-01 注文コード60869755 品番KN-6
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品はアズワン品番など4種類から選べます 他の種類を見る

●キャスター付きですので移動に便利です。

仕様6人用 材質架台/ステンレス※(※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有する新しいステンレス鋼材です。) 寸法(mm)375×500×1100 タイプ6人用 キャスターΦ50mm(2脚ストッパー付き) アズワン品番0-9948-01
注意
※貯尿袋は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「採尿・採便用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする