Philips
Philipsの 消毒・除菌・洗剤
Philipsの 消毒保管庫
長寿命紫外線殺菌ランプ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60870017
品番
TUV PL-L18W/4P
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
PHILIPS UV-C 室内空気殺菌器用ランプ。紫外線殺菌ランプ。2G11口金(4ピン)。
幅(mm)
ガラス管:39
全長
225mm
電力(W)
UVCランプ:5.5
口金
2G11
消費電力
18W
波長(nm)
UVC:254
光源寿命
9,000時間
アズワン品番
64-9063-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000