栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
ロック付蓋止
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60870146
品番
TL-424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
施錠時にロックが掛かりレバーがふらつかない蓋止です。
ロックを蓋止本体側に押すことでロック解除となります。
用途
計測機器・制御盤・分電盤・各種ボックス等
材質/処理
ベース:SUS304/光沢バレル研磨、レバー:SUS304/光沢バレル研磨、アーム:SUS304/光沢バレル研磨、シャフト:SUS304W1/2H/光沢バレル研磨、ロック:SUS304/光沢バレル研磨、スプリング:SUS304-WPB/光沢バレル研磨、キーパー:SUS304/光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張荷重(N[kgf])
196[20]
注意
※締代 0.5mm 時、引張荷重 196N(20kgf)以下でご使用ください。
※緩衝用にパッキン等をご使用ください。