ソニック
ソニックの 事務用品
ソニックの 医療用ストラップ
吊下げ名札 NF-5084シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
60870166
品番
NF-5084-GL
参考基準価格(税別)
¥2,430
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
●ゲスト用やイベント等で複数人使いまわすには抗菌吊下げ名札がおすすめ!●クリップがついているので、ポケットなどお好きな場所に固定できて便利。●チャック無しでカードの出し入れがしやすい!
仕様
抗菌タイプ10個入グレー
材質
ひも/PET(抗菌素材)、表示面/PVC(抗菌素材)
色
グレー
サイズ
名刺サイズ
寸法
ひも:幅10mm×長さ約90cm
ケース寸法(mm)
幅110×高さ74
チャック
チャックなし
カード
挿入方向:タテ
中紙サイズ(mm)
55×91
内寸(幅W×高さH)(mm)
幅92×高さ57mm
アズワン品番
68-9467-19
中紙
中紙なし