栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
オートリターンツマミ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60870173
品番
TL-428-R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
止め金具が自動で施錠位置に復帰するオートリターン機能付きの簡易ロックです。
各種 BOX 等の蓋や扉をワンタッチで施錠可能です。
用途
工具箱、各種 BOX 等
材質/処理
ケース・ツマミ:PA6(GF30)/黒、スプリング:SUS304-WPB/-、取付ナット:PA6(GF30)/黒、抜け止めリテーナ:SUS304-CSP/-、止め金具:SPCC/3価クロメート、十字穴付きタッピンねじ:S/3価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ケースとツマミは、抜け止めリテーナによる仮止め状態のため、止め金具の取り付け時には、ツマミが脱落せぬ様、ツマミを図示の方向に押さえた状態で作業して下さい。
※また、タッピンねじは下穴に対して垂直に締結して下さい。