栃木屋
栃木屋の キャッチ
栃木屋の キャッチクリップ、パチン錠、ファスナー
プッシュロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60870207
品番
TL-433-1R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ツマミを押し込むことで施開錠操作を行うことが出来る簡易錠前です。
外力で不用意に回転しにくい構造です。
本品ツマミは取手の代わりに使用できます。
止め金具の角度は90°毎に設定可能です。
用途
各種ボックス、分電盤、ゴミ箱、その他扉
材質/処理
本体:ZDC/PBT(ガラス入り) / Cr/黒色、回転規制カム:SPCC/3 価クロメート、平座金・十字穴付なべタッピンねじ:S/3 価クロメート、取付ナット:ZDC/3 価クロメート、止め金具:SPCC/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止め金具の交換や、再取付は行わないでください。
※本品は止め金具を外すことなく取付穴、取付ナットに通して取付けてください。