栃木屋
栃木屋の 蝶番・ヒンジ
栃木屋の ラッチ
ESTロック(ソレノイド A)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60870243
品番
LD-0039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
扉を施錠する電気式の錠です。扉を押し込むことにより扉をロックし、電気的通電によりロックが解除します。
用途
宅配ボックス、ポスト、パーソナルボックス等、電気解錠が必要なボックス
材質/処理
ケース・カバー:ABS(ガラス入り)/黒色、ロック:SUS304/バレル研磨、ロック受け:POM/黒色、ホルダー:SUS304/バレル研磨、ロックスプリング・ソレノイドスプリング:SUS304-WPB/-、キーパー組立:POM/SUS / 黒色/バレル研磨、スプリングピン:SUS/-、超極低頭ノンサート:S/3 価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※扉の軌跡によっては干渉する場合があるので図面上又は、実機で検証をして下さい。
※ロックへの横方向からの負荷は掛けないで下さい。
※リード線を無理に引張らないで下さい。
※緩め止めを使用する際はシアノアクリレート系の樹脂用接着剤をご使用して下さい(ロックタイト425 等)。
※サラねじで取付ける場合は、取付側に面取り加工を行って下さい。