ナカキン
ナカキンの 施設用家具・備品
ナカキンの 施設用カート・ワゴン
ナカキンの PCカート
電子カルテカート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60870358
品番
DCT-90ST-W
参考基準価格(税別)
¥98,700
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
トレー2段(浅型/深型各1)・底板1段タイプ。天板高さを使いやすい高さに調整可能です。
材質
本体・底板/スチール、天板/メラミン化粧板、トレー/ABS樹脂(帯電防止剤入)
質量(kg)
23.2
色
本体/ホワイト、天板/ホワイト
サイズ
W510×D530×H930〜1130mm
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
500×450
アズワン品番
69-4694-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000