電子駆血帯マサキカフ スタンダード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60870367 品番168A-S_3
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

穿刺のために上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させることに用いる電子制御の駆血帯です。クイックリリースバックルにより点滴ルートを確保した場合も簡単に装着・取り外しが可能です。オプションのリモートスイッチは本体に触れずにON/OFF可能なので両手を患者様に沿えたまま使用できます。世界初簡単操作で最適駆血圧まで自動的に加圧できる医療機器(クラス01)です。

セット内容収納ケース 材質本体/ABS樹脂、カフ部/ポリエステル サイズ本体/79.5×60×41mm(カフ部を除く)、カフ長/380×60mm 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 圧力最大200mmHg±10% 本体質量(g)約150 アズワン品番7-7522-31 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B1X10022000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「輸血・採血・点滴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする