曜日別特売
Z14.1.125.0-2 EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス) 60870433

※サンプル画像 内周側スリットの商品になります。

Z14.1.125.0-2 EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス) 60870433
Z14.1.125.0-2 EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス) 60870433
Z14.1.125.0-2 EZチェーン Z14型(内のり巾15) Igus(イグス) 60870433

EZチェーン Z14型(内のり巾15)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)125
リンク数2
2
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
内容量1個注文コード60870433品番Z14.1.125.0-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
寸法D(mm)183寸法H(mm)275寸法K(mm)455屈曲半径R(mm)125ピッチ(mm)30.5リンク数2材質(本体)イグミッドNBタイプ内周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.31高さ外寸(mm)25高さ内寸(mm)19幅外寸(mm)27幅内寸(mm)15難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65最大ケーブル・ホース外径(mm)13
注意
画像内のブラケットは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする