※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マパール
マパールの エンドミル
マパールの 超硬エンドミル
マパールの スクエア超硬エンドミル
OptiMill-Composite(SCM660)複合材用エンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60870468
品番
SCM660-0600Z02R-F0012HA-HC622
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
刃長(mm)
13
刃数
2
全長(mm)
57
トラスコ品番
823-0597
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
表面処理
ダイヤモンドコーティング
ねじれ角
15°