亀倉精機
亀倉精機の 電動工具 本体
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具)
亀倉精機の パンチャ
電動油圧式ポートパンチャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60870547
品番
RW-M2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
複動オートリターン機能を搭載しています。
ワンタッチワークストリッパー採用で替刃交換も楽々、穴あけ位置が合わせやすいです。
消費電力(W)
580
用途
アングル、チャンネル、フラットバーなどの形鋼の穴あけに
トラスコ品番
818-3845
セット内容
替刃R-12(Φ12)、スタンド、M5レンチ、棒レンチ、グリップ、収納ケース
材質
鉄
幅(mm)
120
質量(kg)
10.5
高さ(mm)
308
出力
196kN(20t)
フトコロ(mm)
40
コード長さ(m)
2.5
穴あけ時間(秒)
3
フレーム奥行(mm)
軸心〜40
駆動方式
複動油圧式
最大切断能力(mm)
鉄:t9-Φ20、ステンレス:t6-Φ20