エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 M型容器 100個入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
アズワン品番
61-3738-49
注文コード
60870690
品番
645210 5
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
仕様
M型容器D-2号 10 11.5mL 赤キャップ 滅菌済 1ケース
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
11.5
質量(g)
単品:7
内径(Φmm)
約42.6※多少の誤差はございます。
外径×高さH(Φmm×mm)
単品:50×14(フタを含む)
ケース寸法(mm)
230×70×45
アズワン品番
61-3738-49
ケース質量(g)
700
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。