エムアイケミカル
エムアイケミカルの 事務用品
エムアイケミカルの その他医療事務用品
軟膏容器 M型容器 100個入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100個)
アズワン品番
61-3738-38
注文コード
60870751
品番
645010 1
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法・アズワン品番
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
●薬袋に入れやすい浅型タイプの軟膏容器
仕様
M型容器D-0号 2.5mL 白キャップ 滅菌済 1ケース
材質
本体:PP、キャップ:PP
容量(mL)
2.5
質量(g)
単品:2
内径(Φmm)
約22.9※多少の誤差はございます。
外径×高さH(Φmm×mm)
単品:28×10(フタを含む)
ケース寸法(mm)
150×150×120
アズワン品番
61-3738-38
ケース質量(g)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。